Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte feuer.vz CM3518 KP FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopfplatte feuer.vz CM3518 KP FT
Kopfplatte feuer.vz CM3518 KP FT
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45965353
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6350054
EAN/GTIN:
     4012196192311
Suchbegriffe:
Kopfplatte
Stahlträgerbefestigung
kopfplatte stahl
kopfplatte

Kopfplatte feuer.vz CM3518 KP FT

Zur Wand- und Deckenbefestigung von individuellen Montagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kopfplatte, Kopfstück, Schraubkopfplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 9,46*
€ 11,51*
25
€ 5,95*
ab € 11,77*
€ 14,06*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 11,8656*
€ 14,1556*
25
Frei Haus
ab € 11,9632*
€ 14,3032*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,1556*
€ 16,84516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,9656*
€ 16,61906
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,4956*
€ 16,05976
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,0656*
€ 15,54806
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 11,8656*
€ 14,12006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 353,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.