Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Ausleger f.Gitterr.200mm TPSAG 245 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Ausleger f.Gitterr.200mm TPSAG 245 FS
TP-Ausleger f.Gitterr.200mm TPSAG 245 FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45965029
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6366031
EAN/GTIN:
     4012196545353
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo

TP-Ausleger f.Gitterr.200mm TPSAG 245 FS

TP-Ausleger mit Klemmlaschen zur schraubenlosen Gitterrinnenbefestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
0,9 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Wandkonsole, Tragkonsole, Konsole, Ausleger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,71*
€ 8,71*
1
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 10,44*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 12,21*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 12,79*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416551
ab € 0,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
ab € 0,759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.