Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion Iso,lgr 107 R M20-16 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduktion Iso,lgr 107 R M20-16 PA
Reduktion Iso,lgr 107 R M20-16 PA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45959738
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030619
EAN/GTIN:
     4012195383352
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel

Reduktion Iso,lgr 107 R M20-16 PA

Reduktion, mit metrischem Innen- und Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, obo reduktion, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
100
€ 6,40*
ab € 0,45286*
€ 0,58286*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4918*
€ 0,6318*
8 Tage
100
100
€ 6,95*
ab € 0,4919*
€ 0,6319*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,69*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5399*
€ 0,6999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 0,9982*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 1,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,7982*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,7882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030655
ab € 2,66272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030659
ab € 2,66272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030661
ab € 2,66272*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.