Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45932041 Herst.-Nr.: 5403330 EAN/GTIN: 4012195613572 |
| |
|
| | |
| Fangstangenhalter f.Firstziegel F-FIX-132 Stangenhalter für Firstziegel, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A und Fangstange in Aluminium schnelle und einfache Montage durch vormontierte Fangstange Fangstangen-Länge: 1000 mm verstellbar von 180-260 mm Breite Abstand der Firsthalter: 110 mm (5403330) Abstand der Firsthalter: 300 mm (5403333) Anwendung: Zum Schutz von Dachaufbauten wie z. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Halters: | Edelstahl (V2A) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,01* | € 53,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,23* | € 54,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,81* | € 55,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,48* | € 57,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,35* | € 57,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|