Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorblende 75mm chrom 9301-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorblende UP-Dose ThermoX chr f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Dekorblende UP-Dose ThermoX chr f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Artikel-Nr.:
     3517I-45928769
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9301-02
EAN/GTIN:
     4013456212411
Suchbegriffe:
Dekorring
kaiser dekorringe

Dekorblende 75mm chrom 9301-02

ThermoX® Dekorblenden (9301-02). ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene. Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 68 + 75 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Dosenzubehör, Einbaudosenzubehör, Montagezubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,95*
€ 25,48*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 21,65*
€ 29,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,38*
€ 29,80*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,5548*
€ 30,3348*
10
€ 5,95*
ab € 27,21039*
€ 31,00039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9301-03
ab € 22,05*
Ähnlich
Kaiser
9301-13
ab € 21,98*
Ähnlich
Kaiser
9301-01
ab € 11,34*
Ähnlich
Kaiser
9301-11
ab € 11,50*
Ähnlich
Kaiser
9301-12
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.