| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45921331 Herst.-Nr.: 253 G EAN/GTIN: 4013339152506 |
| |
|
| | |
| Abstandschelle 253 G Bandeisen Abstandschelle, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Anschlussgewinde zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 20 x 60 mm Anschlußgewinde : M 6 Wandabstand : 11 mm für Bandeisen B x t : = 40 x 6 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: niedax abstandschelle, Blitzableitermaterial, Erdungszubehör, Blitzschutzmaterial, Erdungsverbinder, Erdungsmaterial-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,9952* | € 2,5152* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,9982* | € 2,5182* | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 1,99* | € 2,53* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,0798* | € 2,6198* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 2,283* | € 2,853* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|