Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45910019 Herst.-Nr.: 339100 EAN/GTIN: 4013364092068 |
| |
|
| | |
| Dachrinnenklemme St/tZn f.Wulst 16-22 DRKKB810W1622ESTSTTZ Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung in Einschraubentechnik mit Klemmbock, Leitungsführung längs. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Dachrinnenklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8..10 mm | Klemmbereich: | 16..22 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,65* | € 2,65* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,43* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,71* | € 3,55* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,51* | € 3,84* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,55* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|