Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 57.504.0055.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     3517I-45908789
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.0055.6
EAN/GTIN:
     4015573487970
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme 57.504.0055.6

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wieland, reihenklemmen, reihenklemmen blau, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,53*
€ 0,68*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 0,94*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,83228*
€ 1,06228*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,88835*
€ 1,11835*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,73*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.311.0155.0
ab € 0,143*
Zubehör
Wieland
Z7.281.1227.0
ab € 0,49*
Zubehör
Wieland
Z7.281.1327.0
ab € 0,69*
Zubehör
Wieland
07.311.0155.6
ab € 0,16*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 9,84*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 5,06*
Zubehör
Wieland
Z7.281.0227.0
ab € 3,88*
Zubehör
Wieland
Z7.281.0327.0
ab € 5,36*
Zubehör
Wieland
Z7.281.1427.0
ab € 11,29*
Zubehör
Wieland
Z7.281.1527.0
ab € 13,77*
Zubehör
Wieland
Z7.281.1627.0
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.