Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe f.Bereich 35-15mm SKH/35-15/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellpack SKH 35-15
Cellpack SKH 35-15
Artikel-Nr.:
     3517I-45876957
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125335
EAN/GTIN:
     4010311005164
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe

Endkappe f.Bereich 35-15mm SKH/35-15/schwarz

Warmschrumpf-Endkappe als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser. Anwendungsgebiete: Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre. Eigenschaften: Beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, absolut feuchtigkeitsdicht, druckdicht, sehr gute elektrische Eigenschaften, gute mechanische Festigkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
35 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
103 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
3,2 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-30..135 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe cellpack, endkappe (rohr), schrumpfschlauch endkappe 15 mm, Schrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Kappe, Endkappe, Abschlusskappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,43*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 3,44*
7 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,59*
2 Tage
456
1
€ 5,80*
ab € 3,01*
€ 4,35*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 3,06*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125334
ab € 1,84*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
125336
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.