Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh 0,5-1mmq rot 180128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelkabelschuh 0,5-1mmq rot 180128
Gabelkabelschuh 0,5-1mmq rot 180128
Artikel-Nr.:
     3517I-45801769
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180128
EAN/GTIN:
     4021103801284
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh

Gabelkabelschuh 0,5-1mmq rot 180128

Quetschkabelschuhe, Gabelform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0, 5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.,- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0,5..1 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
17..20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, quetschkabelschuh rot, Kabelschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,07135*
€ 0,10235*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0739*
€ 0,1063*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,094*
€ 0,1344*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1063*
€ 0,1523*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1084*
€ 0,1554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180120
ab € 0,05388*
Ähnlich
Cimco
180124
ab € 0,05378*
Ähnlich
Cimco
180126
ab € 0,05338*
Ähnlich
Cimco
180144
ab € 0,05388*
Ähnlich
Cimco
180146
ab € 0,05348*
Ähnlich
Cimco
180148
ab € 0,07085*
Ähnlich
Cimco
180160
ab € 0,08452*
Ähnlich
Cimco
180162
ab € 0,08502*
Ähnlich
Cimco
180164
ab € 0,089*
Ähnlich
Cimco
180166
ab € 0,089*
Ähnlich
Cimco
180170
ab € 0,26773*
Ähnlich
Cimco
180172
ab € 0,26832*
Ähnlich
Cimco
180174
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.