Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x2,5 1600301/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NSGAFÖU 1,8/3kV 1x2,5 1600301/100
NSGAFÖU 1,8/3kV 1x2,5 1600301/100
Artikel-Nr.:
     3517I-45695740
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600301/100
EAN/GTIN:
     4044774649825
Suchbegriffe:
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x2,5 1600301/100

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Kurzschlußfeste Leitung.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
7,5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,7491*
€ 0,9691*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,76*
€ 0,98*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9691*
€ 1,15323
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,9291*
€ 1,10563
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 96,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.