Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45455593 Herst.-Nr.: 693.181 EAN/GTIN: 4016514005352 |
| |
|
| | |
| Spiralleitung PUR 5x1,5/1,0m sw 693.181 Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.000 mm, 5.000 mm, 39 mm, 18 mm YMH11Y-J 5 1,5 mm² schwarz, Seite 1: 200mm gerade, glatt geschnitten, Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 5 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Mit Schutzleiter: | ja | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | schwarz | Spirallänge (geschlossen): | 1000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,10* | € 61,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,52* | € 61,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 48,87* | € 62,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,25* | € 62,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,96* | € 63,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|