Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45380225 Herst.-Nr.: 15047106 EAN/GTIN: 4011334297246 |
| |
|
| | |
| Zentralstück Jalousie-Schlüssel. 15047106 Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.1 anthrazit, matt. Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlüssel | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Jalousie | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Profilhalbzylinderabdeckung, Schlüsselschalterabdeckung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,45* | € 9,53* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,80* | € 9,98* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,44* | € 10,60* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,91* | € 11,28* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,14* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|