Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-/Blinklicht LED blau MWB 8635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-/Blinklicht LED blau MWB 8635
Warn-/Blinklicht LED blau MWB 8635
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45294022
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38635
EAN/GTIN:
     4011459386351
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte

Warn-/Blinklicht LED blau MWB 8635

Extrem zuverlässiges LED-Warnlicht-Modul mit hoher Leuchtstärk und optimaler Warnwirkung durch superhelle LEDs mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360°. Die Blinkfrequenz beträgt ca. 110/min, geringer Energieverbrauch der LEDs, Lampenglas und Gehä
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
48 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, blinkleuchte led blau, lampenmodul signalsäule, lampenmodul signalsäule ip 65, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,80*
€ 80,13*
€ 5,95*
ab € 63,89*
€ 80,23*
Frei Haus
ab € 65,09*
€ 81,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,36*
€ 81,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,41*
€ 83,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.