Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung m.Schraubver.,gew 4pol.,M8,5m Kab.PUR RKMWV 4-225/5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung m.Schraubver.,gew 4pol.,M8,5m Kab.PUR RKMWV 4-225/5m
Kupplung m.Schraubver.,gew 4pol.,M8,5m Kab.PUR RKMWV 4-225/5m
Artikel-Nr.:
     3517I-45259069
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     27642
EAN/GTIN:
     4020841378133
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Verbindungsleitung
Anschlusskabel
Verbindungskabel

Kupplung m.Schraubver.,gew 4pol.,M8,5m Kab.PUR RKMWV 4-225/5m

Schließen Sie Näherungsschalter und Antriebe ganz einfach an - Belden Kupplung m.Schraubver.,gew RKMWV 4-225/5m erspart Ihnen aufwendige Klemmarbeiten. Kabellänge 5 m mit Außenmantel in schwarz. Die ungeschirmte Leitung hat 4 Pole.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,98*
€ 10,86*
1
€ 8,95*
ab € 7,46*
€ 10,86*
10
Frei Haus
ab € 8,317*
€ 11,197*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 11,81*
1
€ 6,90*
ab € 8,74*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.