| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45255829 Herst.-Nr.: 58982784 EAN/GTIN: 6438177393429 |
| |
|
| | |
| du/dt-Ausgangsfilter IP00 max.Motork.150m NOCH0016-60 Ausgangsdrosseln bzw. Motordrosseln dienen zur Reduzierung von Schwingungen auf dem Motorkabel, um längere Kabellängen zu erreichen bzw. auch um den Spannungsanstiegswert dU/dt zu limitieren um auch Motoren mit schwacher Isolation mit Frequenzumrichtern zu betreiben Weitere Informationen: | | Geeignet als Sinus-Filter: | nein | Geeignet als du/dt-Filter: | ja | Geeignet als Funk-Entstörfilter: | nein | Geeignet als Tonfrequenzsperre: | nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0..300 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Bemessungsstrom bei AC: | 15 A | Schutzart (IP): | IP00 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: du/dt filter, Netzentstörfilter, Netzfilter, Frequenzumrichter-Zubehör, Niederspannungsfilter, Filter, EMV-Filter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 249,42* | € 294,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,48* | € 295,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,57* | € 298,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 278,88* | € 323,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,75* | € 364,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|