Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter C32A,3pol,T=70,10kA 5SY4332-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter C32A,3pol,T=70,10kA 5SY4332-7
Artikel-Nr.:
     3517I-45253884
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY43327
EAN/GTIN:
     4001869181981
Suchbegriffe:
MCB
Sicherungsautomat
Überstromschalter
Überstromschutzschalter

LS-Schalter C32A,3pol,T=70,10kA 5SY4332-7

Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 32A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,13*
Zubehör
Siemens
5SM23326
ab € 59,32*
Zubehör
Siemens
5SM23356
ab € 108,04*
Zubehör
Siemens
5SM27358
ab € 63,84*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,94*
Zubehör
Siemens
5ST3808
ab € 80,02*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,89*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 24,96*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 95,20*
Zubehör
Siemens
5SM24356
ab € 167,81*
Zubehör
Siemens
5SM26320
ab € 99,42*
Zubehör
Siemens
5SM23350
ab € 255,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.