Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45234957 Herst.-Nr.: 3RV29022DB0 EAN/GTIN: 4011209791060 |
| |
|
| | |
| Spannungsauslöser 20-24VAC 50/60Hz 3RV2902-2DB0 Spannungsauslöser AC 20...24 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 20-70 V, 50/60 Hz, 5 s ED DC 20-70 V, 5 s ED mit Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 20..24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 20..24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20..70 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, A-Auslöser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,74* | € 20,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,88* | € 23,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,94* | € 26,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,39* | € 29,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,48* | € 29,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|