Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbraucherabzweig 400V 0,22-0,32A 230V 3RA2110-0DA15-1AP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbraucherabzweig 400V 0,22-0,32A 230V 3RA2110-0DA15-1AP0
Artikel-Nr.:
     3517I-45230825
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA21100DA151AP0
EAN/GTIN:
     4011209794047
Suchbegriffe:
Motorstarter
Motorabgangskombination
Motorstarterkombination
Kompaktstarter

Verbraucherabzweig 400V 0,22-0,32A 230V 3RA2110-0DA15-1AP0

Verbraucherabzweig sicherungslos, Direktanlauf AC 400 V, Baugröße S00 0,22...0,32 A AC 230 V Schraubanschluss für Hutschienenmontage (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Zuordnungsart 2, Iq = 150 kA 1S (Schütz) Direktstarter SIRIUS 3RA21 zum Schützen und Starten von Motoren.Der Direktstarter 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und einem Schütz 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verbunden sind.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,09 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,32 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0,32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kombinationsstarter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151AP0
ab € 90,59*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BE151BB4
ab € 67,81*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151AP0
ab € 90,44*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CE151BB4
ab € 67,79*
Ähnlich
Siemens
3RA21100CH151BB4
ab € 89,93*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151AP0
ab € 90,70*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DH151BB4
ab € 91,26*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EA151AP0
ab € 65,06*
Ähnlich
Siemens
3RA21100EH151BB4
ab € 90,43*
Ähnlich
Siemens
3RA21100FA151AP0
ab € 63,44*
Ähnlich
Siemens
3RA21100FA151BB4
ab € 66,94*
Ähnlich
Siemens
3RA21100GA151AP0
ab € 64,59*
Ähnlich
Siemens
3RA21100GA151BB4
ab € 67,81*
Ähnlich
Siemens
3RA21100DS151BB4
ab € 121,77*
Ähnlich
Siemens
3RA21100BH151BB4
ab € 121,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.