Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 3-Ph. UN1 4EP3600-5US00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEM Netzdrossel für 4EP3600-5US00 Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480,
SIEM Netzdrossel für 4EP3600-5US00 Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480,
Artikel-Nr.:
     3517I-45229240
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP36005US00
EAN/GTIN:
     4001869937328
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens

Netzdrossel 3-Ph. UN1 4EP3600-5US00

NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):28 /60, I LN (A):25,2, UK(%):2, LN(MH):0,503, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
25,2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, 3 phasen netzdrossel, Drosselspule, Speicherdrossel, Spule, Drossel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 207,10*
€ 243,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 247,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,28*
€ 249,39*
Frei Haus
ab € 213,61*
€ 250,29*
€ 5,95*
ab € 218,92*
€ 254,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.