Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hauptsicherungsautomat K selektiv S 701-K 35 sel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptsicherungsautomat K selektiv S 701-K 35 sel
Hauptsicherungsautomat K selektiv S 701-K 35 sel
Artikel-Nr.:
     3517I-45195268
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHS7015001R0537
EAN/GTIN:
     4012233523306
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Selektiver Schutzschalter

Hauptsicherungsautomat K selektiv S 701-K 35 sel

Nach E DIN VDE 0645, zur Montage auf Tragschienenplatte oder Sammelschienenadapter
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: SH Schalter, Sicherungsautomat, SLS Schalter, abb 35a leitungsschutzschalter, selektiver haupsicherungsautomat, selektiver leitungsschutzschalter abb, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 63,86*
€ 67,95*
€ 4,50*
ab € 63,96*
€ 68,05*
€ 5,90*
ab € 67,09*
€ 71,32*
€ 6,50*
ab € 69,07*
€ 73,42*
€ 4,95*
ab € 73,77*
€ 78,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHS7001902R0003
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.