| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45185585 Herst.-Nr.: Z219718 EAN/GTIN: 4086500000012 |
| |
|
| | |
| D-Sicherungseinsatz gG DII, 2A/AC500 DIIGG50V2 Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. Weitere Informationen: | | Baugröße: | DII | Bemessungsstrom: | 2 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | rosa | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 6,40* | ab € 0,38* | € 0,62* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 0,4747* | € 0,7847* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,49* | € 0,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,53* | € 0,88* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,53* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|