Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3P+N,10q,12mod,Gabel KDN463A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 3P+N,10q,12mod,Gabel KDN463A
Phasenschiene 3P+N,10q,12mod,Gabel KDN463A
Artikel-Nr.:
     3517I-45151283
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KDN463A
EAN/GTIN:
     3250613740931
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
hager phasenschiene 63a
phasenschiene hager

Phasenschiene 3P+N,10q,12mod,Gabel KDN463A

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module. Phasenschiene für passende Modulargeräte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 63 a, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,98*
ab € 10,15*
€ 13,84*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 15,47*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 15,56*
7 Tage
171
€ 6,95*
ab € 11,45*
€ 15,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,12*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.