Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung SKINDICHT KU Pg29/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierung SKINDICHT KU Pg29/16
Reduzierung SKINDICHT KU Pg29/16
Artikel-Nr.:
     3517I-45056243
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     51730050
EAN/GTIN:
     4044773423051
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

Reduzierung SKINDICHT KU Pg29/16

Reduzierung SKINDICHT® KU PG 29/16
Reduzierung
Innengewinde: PG 16
Außengewinde: PG 29
Polyamid
lichtgrau
Anwendungsgebiete: Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel
Nutzen: Hohe mechanische Belastbarkeit
Optimale Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubung pg29 pa, messing doppelnippel, kabelverschraubung pg 29, Erweiterungsring, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 2,61*
€ 3,41*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,6364*
€ 3,4264*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,6636*
€ 3,4636*
25
€ 5,95*
ab € 2,9897*
€ 3,8597*
25
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4264*
€ 4,07742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2764*
€ 3,89892
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6364*
€ 3,13732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.