Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 BU 4160102/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 BU 4160102/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 BU 4160102/100
Artikel-Nr.:
     3517I-42858896
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160102/100
EAN/GTIN:
     4044774695198
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 0,5 mm²
schaltdraht
schaltdraht blau

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 BU 4160102/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
AWG-Größe:
22
Leiterdurchmesser:
0,7 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,15122*
€ 0,21022*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1663*
€ 0,2263*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,20*
€ 0,27*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,2566*
€ 0,3542*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 22,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,65*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,65*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,84*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 73,68*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,68*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,16*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,57*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.