Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X0,75 BK 4150201/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X0,75 BK 4150201/100
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X0,75 BK 4150201/100
Artikel-Nr.:
     3517I-42851388
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150201/100
EAN/GTIN:
     4044774726472
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltlitze
schaltlitze schwarz 100m

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X0,75 BK 4150201/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,26647*
€ 0,36647*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2782*
€ 0,3782*
100
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,74*
5
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 37,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.