Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BURD 4522252S/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BURD 4522252S/100
X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BURD 4522252S/100
Artikel-Nr.:
     3517I-42851224
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522252S/100
EAN/GTIN:
     4044774704906
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BURD 4522252S/100

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an EN 50525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
4,1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: litze 100m, litze, lappkabel litze, Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,60045*
€ 0,77045*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6491*
€ 0,8291*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,77*
€ 0,98*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 4,05*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 139,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 82,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522262S
ab € 0,60342*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522402S
ab € 123,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522922S
ab € 0,60342*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522442S
ab € 75,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522292S
ab € 0,60055*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522392S
ab € 59,177*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522422S
ab € 0,60055*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522472S
ab € 0,8603*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522222S
ab € 0,60036*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522372S
ab € 74,99*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522462S
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.