Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L 180/620-840 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L 180/620-840 SM
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L 180/620-840 SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-42752072
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650099
EAN/GTIN:
     4029299459890
Suchbegriffe:
Leuchte
Decken-/Wandleuchte
Wand-/Deckenleuchte

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L 180/620-840 SM

Deckenleuchte SHL, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1500 mm, Breite 200 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 6260 lm, Bemessungsleistung 48 W, 130 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 21, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,87*
€ 424,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,37*
€ 425,05*
Frei Haus
ab € 358,40*
€ 428,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,26*
€ 473,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,87*
€ 422,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200228
ab € 2,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207872
ab € 4,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207867
ab € 7,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207868
ab € 3,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0227922
ab € 8,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207853
ab € 7,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209083
ab € 3,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207945
ab € 4,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207946
ab € 5,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208389
ab € 5,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.