Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2225-6HL32-0JL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2225-6HL32-0JL0
Artikel-Nr.:
     3517I-42575647
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22256HL320JL0
EAN/GTIN:
     4042949039280
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Hochleistungsschalter
MCCB
Anlagenschutzschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2225-6HL32-0JL0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..2500 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.106,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.