Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-7MS36-0AJ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-7MS36-0AJ0
Artikel-Nr.:
     3517I-42564008
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21637MS360AJ0
EAN/GTIN:
     4042949107989
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Hochleistungsschalter
MCCB
Anlagenschutzschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-7MS36-0AJ0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit 3-er ETU für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
189..945 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,30*
€ 544,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.