Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose V1-G-2M-PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldose V1-G-2M-PUR
Kabeldose V1-G-2M-PUR
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41869697
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     109434
EAN/GTIN:
     4050143009855
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Verbindungsleitung
Anschlusskabel
Verbindungskabel

Kabeldose V1-G-2M-PUR

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungsdose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 11,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 12,51*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,92*
€ 12,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,93*
€ 12,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,60*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.