Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung AZM415-02/02ZPKT 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszuhaltung AZM415-02/02ZPKT 24
Sicherheitszuhaltung AZM415-02/02ZPKT 24
Artikel-Nr.:
     3517I-41862747
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101186831
EAN/GTIN:
     4030661334752
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...

Sicherheitszuhaltung AZM415-02/02ZPKT 24

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
3500 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
152 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,99*
€ 415,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,84*
€ 421,08*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,26*
€ 423,78*
Frei Haus
ab € 370,68*
€ 425,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 415,13*
€ 476,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,08*
€ 501,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,87*
€ 468,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,84*
€ 436,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.