Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder 5-polig M16 x 15 SACC-DSI-M1 #1411586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbausteckverbinder 5-polig M16 x 15 SACC-DSI-M1 #1411586
Einbausteckverbinder 5-polig M16 x 15 SACC-DSI-M1 #1411586
Artikel-Nr.:
     3517I-41265308
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411586
EAN/GTIN:
     4046356936040
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Rundsteckverbinder sonstige

Einbausteckverbinder 5-polig M16 x 15 SACC-DSI-M1 #1411586

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 5-polig, Buchse, M12, A-kodiert, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 9,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,03*
€ 9,78*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,77*
€ 10,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,84*
€ 10,83*
€ 3,90*
ab € 7,99*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411579
ab € 6,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1411593
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.