Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder M8-S - gerade, 4-polig 21021512405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundsteckverbinder M8-S - gerade, 4-polig 21021512405
Rundsteckverbinder M8-S - gerade, 4-polig 21021512405
Artikel-Nr.:
     3517I-41259512
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21021512405
EAN/GTIN:
     5713140136953
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 4-polig m8

Rundsteckverbinder M8-S - gerade, 4-polig 21021512405

Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, A-Kodierung, HARAX Anschlusstechnik, Polyamid, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Polyamid, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,34 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din buchsen, din-buchse 4-polig, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,66*
€ 7,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 7,70*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,9587*
€ 8,0987*
7 Tage
50
€ 6,95*
ab € 6,1667*
€ 8,3867*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,3089*
€ 8,5789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
21 02 151 2305
ab € 5,41*
Ähnlich
RS Pro
2100215
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.