Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Crimpanschluss 09380423001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Crimpanschluss 09380423001
Stifteinsatz Crimpanschluss 09380423001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41258314
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380423001
EAN/GTIN:
     5713140056510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Stifteinsatz Crimpanschluss 09380423001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 42, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm² 0,14...2,5 mm² Signal
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
42
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
42
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,66*
€ 21,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,71*
€ 21,33*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,8426*
€ 21,4826*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,13244*
€ 23,07244*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,57*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,27*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,25*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,89*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1278*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1663*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,731*
Zubehör
Harting
09 33 000 611400
ab € 3,90*
Zubehör
Harting
09 33 000 6204
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009926
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.