Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor 2f. m.Fahrzeitermittl. 6196/22-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieaktor 2f. m.Fahrzeitermittl. 6196/22-102
Jalousieaktor 2f. m.Fahrzeitermittl. 6196/22-102
Artikel-Nr.:
     3517I-41065049
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006151A0219
EAN/GTIN:
     4011395132418
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor

Jalousieaktor 2f. m.Fahrzeitermittl. 6196/22-102

Mit Fahrzeitermittlung. 230 V~, 50 Hz, 2 x 6 A Zum Steuern von 2 unabhängigen Jalousiegruppen. Auch als Binärausgang nutzbar (pro Ausgang ein Kanal).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 188,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,14*
€ 189,45*
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 194,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,12*
€ 196,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CDG110124R0011
ab € 140,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.