Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder KNX 360Grad RW ca.24m UP PD-C360i/24KNXECOUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder KNX 360Grad RW ca.24m UP PD-C360i/24KNXECOUP
Decken-Präsenzmelder KNX 360Grad RW ca.24m UP PD-C360i/24KNXECOUP
Artikel-Nr.:
     3517I-41061070
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427435
EAN/GTIN:
     4015120427435
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter

Decken-Präsenzmelder KNX 360Grad RW ca.24m UP PD-C360i/24KNXECOUP

KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für Komfort-Anwendungen. Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software). Optimal mit der Funktion "
Schalten"
geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,77*
€ 119,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,49*
€ 119,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,18*
€ 120,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,90*
€ 121,15*
7 Tage
40
€ 6,95*
ab € 98,92*
€ 121,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,34*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 9,23*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,66*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 7,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 14,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 8,04*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425547
ab € 21,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.