Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekanal-Außeneck GKA 133-78T80 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekanal-Außeneck GKA 133-78T80 S
Gerätekanal-Außeneck GKA 133-78T80 S
Artikel-Nr.:
     3517I-40759357
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKA 133-78T80 S
EAN/GTIN:
     4013339796007
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Gerätekanal-Außeneck GKA 133-78T80 S

Gerätekanal-Außeneck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 133 x 80 mm Schenkellänge außen : 200 mm Deckelöffnung : 78 mm
Weitere Informationen:
Breite:
133 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
38 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 80,07*
€ 100,00*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 80,33*
€ 102,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 80,08*
€ 103,65*
2
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 104,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,71*
€ 108,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,5732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,9552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,07*
€ 95,2833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.