Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung 5x20mm SF/E 10A 72° 61000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 61000 Schmelzsicherung Thermodruck 10 A
Scharnberger & Hasenbein 61000 Schmelzsicherung Thermodruck 10 A
Artikel-Nr.:
     3517I-40357144
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     61000
EAN/GTIN:
     4034451610002
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v

Temperatursicherung 5x20mm SF/E 10A 72° 61000

Abschaltung des Gerätes durch Stromkreisunterbrechung bei Überschreiten zulässiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkreis wiederherzustellen, muss die Thermosicherung als Ganzes ersetzt werden. Formfestes, staubdichtes Gehäuse, reagiert auf die Umgebungstemperatur und ist bei Nennbelastung bedingt stromempfindlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 10a, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Zylindersicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Feinsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,021*
€ 1,461*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,03*
€ 1,48*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,56*
10
€ 3,90*
ab € 1,142*
€ 1,642*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,461*
€ 1,73859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,341*
€ 1,59579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,281*
€ 1,52439
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,231*
€ 1,46489
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.