Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minized 16A 400V 3P 5SG7631-0KK16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40356343
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG76310KK16
EAN/GTIN:
     4001869475899
Suchbegriffe:
NEOZED-Lasttrennschalter
NEOZED-Sicherungslasttrennschalter
NEOZED-Sicherungsschalter
NEOZED-Sicherungstrennschalter

Minized 16A 400V 3P 5SG7631-0KK16

MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 3-polig, In: 16 A, Un AC: 400 V
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 21,86*
€ 28,84*
1 Tag
8
1
€ 6,40*
ab € 22,89*
€ 30,95*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 23,18*
€ 31,23*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,31*
€ 31,36*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,51*
€ 63,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 1,25 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2,5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 750 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST2192
ab € 31,47*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 62,96*
Zubehör
Siemens
5ST3714
ab € 41,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.