Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz DIII, 35A, 690V 5SD8035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz DIII, 35A, 690V 5SD8035
Sicherungseinsatz DIII, 35A, 690V 5SD8035
Artikel-Nr.:
     3517I-40355138
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD8035
EAN/GTIN:
     4001869021713
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii

Sicherungseinsatz DIII, 35A, 690V 5SD8035

DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 35A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 13,082*
€ 16,912*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,10*
€ 16,93*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 16,98*
5
Frei Haus
ab € 13,384*
€ 17,244*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 14,67*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,912*
€ 20,12528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,242*
€ 19,32798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,432*
€ 18,36408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,082*
€ 15,56758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH317
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.