Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 4x1,5qmm 5er 6GK1905-0DA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 4x1,5qmm 5er 6GK1905-0DA10
Stifteinsatz 4x1,5qmm 5er 6GK1905-0DA10
Artikel-Nr.:
     3517I-40059326
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK19050DA10
EAN/GTIN:
     4019169402323
Suchbegriffe:
Industriesteckverbinder
Rechtecksteckverbinder

Stifteinsatz 4x1,5qmm 5er 6GK1905-0DA10

PROFIBUS ECOFAST Terminating Plug (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x1,5 mm2 Cu Stifteinsatz, integrierte Abschlusswiderständ 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETPB ECOFAST Terminating Plug
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
71 mm
Polzahl:
4
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20..70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.