Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1340-6GF42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-39453011
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA13406GF420AA0
EAN/GTIN:
     4042948816073
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Hochleistungsschalter
MCCB
Anlagenschutzschalter

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1340-6GF42-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.169,36*
€ 1.293,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.173,40*
€ 1.309,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.181,61*
€ 1.361,59*
Frei Haus
ab € 1.193,19*
€ 1.373,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.491,61*
€ 1.643,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,59*
€ 1.620,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,28*
€ 1.586,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,11*
€ 1.484,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,14*
€ 1.421,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,61*
€ 1.406,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,78*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,82*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,15*
Zubehör
Siemens
3VA93240KD10
ab € 238,34*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,96*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 40,02*
Zubehör
Siemens
3VA93680VF30
ab € 88,64*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF40
ab € 23,32*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB35
ab € 27,66*
Zubehör
Siemens
3VA94820WA00
ab € 6,68*
Zubehör
Siemens
3VA94040JC23
ab € 70,4725*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,28*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,15*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 173,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.