Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz in=D,AI,NL,S,N,FIN,E MNT-1 D/WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz in=D,AI,NL,S,N,FIN,E MNT-1 D/WH
Überspannungsschutz in=D,AI,NL,S,N,FIN,E MNT-1 D/WH
Artikel-Nr.:
     3517I-39097630
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882213
EAN/GTIN:
     4046356073547
Suchbegriffe:
Überspannungsadapter
Geräteschutz
Überspannungsschutzgerät
Schutzadapter

Überspannungsschutz in=D,AI,NL,S,N,FIN,E MNT-1 D/WH

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für Netzsteckdosen, Netzkontrolllampe, optische Power- und Defektanzeige. Ländertypisch anwendbar in: D, A, I, NL, S, N, FIN, E, P. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1,5 kV
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,43*
€ 30,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,11*
€ 31,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,51*
€ 31,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,28*
€ 32,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,66*
€ 43,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2882200
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.