| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38858277 Herst.-Nr.: 40071354594 EAN/GTIN: 3660191605827 |
| |
|
| | |
| LED-Rettungszeichenleuchte RAL9003 IP42 20m CrystalWay 19521 AT CrystalWay 19521 1-8h/D AT, Rettungszeichen-Scheibenleuchte 20m, für Wand- und Deckenmontage, inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, blind) Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Einlegeblatt/-platte | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,21* | € 126,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 109,32* | € 134,26* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,01* | € 135,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,43* | € 139,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,51* | € 139,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|