Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte Altigo 600/LED-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte Altigo 600/LED-RGB
Bodeneinbauleuchte Altigo 600/LED-RGB
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-38751003
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6021950
EAN/GTIN:
     4018242263288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchte LED

Bodeneinbauleuchte Altigo 600/LED-RGB

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte für akzentuierte Beleuchtungsanwendungen. Bodeneinbauleuchte zur Fassaden- oder Effektbeleuchtung. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Diffus abstrahlende Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas Mit R 10 Rutschhemmung.. Oberflächentemperatur 37°C. Leuchtenlichtstrom 60 lm, Anschlussleistung 22 W, Lichtausbeute der Leuchte 3 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
22 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, LED-Einbauleuchten, trilux bodeneinbauleuchte, bodeneinbaulampe, Erdeinbauleuchte, Bodenleuchte Einbau, Leuchte, Einbauleuchte, Bodenleuchte, Superleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 728,30*
€ 745,06*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 729,90*
€ 746,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,72*
€ 888,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,90*
€ 868,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6023300
ab € 69,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG