Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 M4 galv.verz. 0624/001/51 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 M4 galv.verz. 0624/001/51 4
Sechskantmutter Kl.8 M4 galv.verz. 0624/001/51 4
Artikel-Nr.:
     3517I-37758559
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/51 4
EAN/GTIN:
     4001796017810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter Kl.8 M4 galv.verz. 0624/001/51 4

Sechskantmutter Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Schlüsselweite:
7 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
3,2 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,136*
€ 1,696*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 1,82*
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.