Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel flexibel 28x28mm schwarz FMB4APT-I PA66HS BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-37658360
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01527
EAN/GTIN:
     4031026543703
Suchbegriffe:
Kabelbinderhalter
Befestigungselement
Kabelbindersockel
Befestigungssockel

Klebesockel flexibel 28x28mm schwarz FMB4APT-I PA66HS BK

Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen. FMBAPT Sockel werden mit einem 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebeband geliefert. Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung. Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit. Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen. Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
6,3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,4 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,87588*
€ 1,10588*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8791*
€ 1,1091*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9137*
€ 1,1537*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9149*
€ 1,1549*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9216*
€ 1,1616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1091*
€ 1,31983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0691*
€ 1,27223
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8791*
€ 1,04613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 110,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01560
ab € 0,68*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01559
ab € 0,75*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,926*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 9,34*
Ähnlich
HellermannTyton
151-01528
ab € 0,87588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.