| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36996753 Herst.-Nr.: 1250197940 EAN/GTIN: 4022644017110 |
| |
|
| | |
| Eckbefestigung A sw alu 1250197940 für Scheinwerfer Superlight Compact und Halogen-Scheinwerfer bis 2000 W, aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, zur Befestigung an Gebäudeecken 90 Grad Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adapter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,98* | € 56,17* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,85* | € 56,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,96* | € 57,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,81* | € 58,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,08* | € 58,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|