Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Niedervoltrafo sw EVGE-Lux 630VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Niedervoltrafo sw EVGE-Lux 630VA 230V
Halogen-Niedervoltrafo sw EVGE-Lux 630VA 230V
Artikel-Nr.:
     3517I-36959709
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     21557147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Halogen-Niedervoltrafo sw EVGE-Lux 630VA 230V

Einphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär mit Kabelverschraubung und auswechselbarer Glasrohrsicherung, sekundär mit Kabelverschraubung, in Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, Schutzart IP54, ortsfest, Isolationsklasse ta40E, Frequenz 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
630 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
270 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, beleuchtungstrafo, Niedervolt-Trafo, Transformator, NV-Trafo, Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,92*
€ 538,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,57*
€ 446,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.